ユニット
ミニコーン青 450H
高さ450ミリのコンパクトなコーンです。
用途
室内での区画や目印に。
トラスコ品番
740-1531
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
273×273×450H
色
青
質量(g)
400
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942646
385-83
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください