ユニット
ミニコーン白 450H
高さ450ミリのコンパクトなコーンです。
用途
室内での区画や目印に。
材質
ポリプロピレン
色
白
トラスコ品番
740-1540
寸法(mm)
273×273×450H
質量(g)
400
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942655
385-84
273×273×450H
400
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください