ユニット
バリケード 鉄製
トラスコ品番
740-1612
材質
鉄
幅(mm)
1200
寸法(mm)
(本体)800×1200、(板)150×1060
質量(g)
5200
表示内容
安全+第一
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942689
386-01
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください