ユニット
カラー単管バリケードU型(緑)
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途
工事現場などに
トラスコ品番
740-1647
材質
鉄
寸法(mm)
810×600
質量(kg)
3
色
ライトグリーン
パイプ直径(Φmm)
48.6
内容量
1台
注意
※単管パイプは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942725
386-06
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください