ユニット
バリケード看板立入禁止 鉄製
(1件のレビュー)
トラスコ品番
740-1701
材質
鉄製
寸法(mm)
(バリケード)800×1200、(板)600×900
質量(g)
7200
タイプ
反射タイプ/片面表示
適合穴(mm)
10×45 上2
表示内容
KEEP OUT・関係者以外立入禁止
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942777
386-23
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください