ユニット
バリケード看板←(矢印) 鉄製
トラスコ品番
740-1736
材質
鉄
幅(mm)
1200
寸法(mm)
バリケード/800×1200・板/600×900
質量(g)
7200
タイプ
反射タイプ/片面表示
適合穴(mm)
10×45 上2
表示内容
矢印
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942804
386-31
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください