ユニット
386-23の板のみ立入禁止 鉄板
ひときわ大きな表示板に加え、反射タイプなので夜間でもよく目立ちます。
トラスコ品番
740-1744
材質
鉄製
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
2.2
タイプ
反射タイプ/片面表示
適合穴(mm)
10×45 上2
表示内容
KEEP OUT・関係者以外立入禁止
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942820
386-35
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください