ユニット
エンドキャップD19~D25用(100個)
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途
仮設足場関連箇所への設置に。
D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)
材質
ポリプロピレン
色
黄
トラスコ品番
184-1887
質量(kg)
1.58
適合パイプ径(Φmm)
48.6
内径(mm)
32
内容量
1組(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942899
386-704
48.6
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください