ユニット
回転灯用単管取付金具のみ
387-151、387-152LED回転灯用の単管取付金具です。
クランク内側のナットを調整することによりタテ単管にもヨコ単管にも簡単に設置できます。
用途
工事現場での設置に。
トラスコ品番
350-6242
材質
鉄
幅(mm)
190
高さ(mm)
60
質量(g)
1200
奥行(mm)
190
内容量
1個
注意
※記載の寸法は受皿部寸法となり、単管クランプ部寸法は含んでおりません。
※387-151、387-152以外の回転灯の取付に関しては保証対象外となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942908
387-153
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください