トークナビ2 看板取付金具

トークナビ2 看板取付金具 - ユニットトークナビ2 看板取付金具 - ユニットトークナビ2 看板取付金具 - ユニット

ユニット(株)製トークナビ2を立看板に取り付ける為の専用金具です。

用途工事現場等でのトークナビ取付に。トラスコ品番286-9129セット内容固定ボルト2本材質鉄(粉体塗装)幅(mm)225シルバー取付ボルト固定式高さ(mm)57.6質量(g)276奥行(mm)43.2内容量1個
注意
※トークナビ2、立看板は別売です。
※ユニット(株)カタログ記載の立看板以外では取り付けられない場合もございます。
※他社製看板を使用しての取付不良に関してはメーカーでは責任を負いかねます。
※予めご了承下さい。
※記載の寸法はつまみ部を含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942917387-212
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする