ユニット
工事灯用コーン取付金具
ユニット(株)カタログ掲載の工事灯(385-272、387-494、387-495、387-83、387-84、387-85、387-88等)をコーンへ設置する際に利用する取付金具です。
用途
工事現場での設置に。
トラスコ品番
356-3493
材質
鉄
幅(mm)
216
高さ(mm)
30
質量(g)
310
横(mm)
102
内容量
1個
注意
※コーン・ウェイト・工事灯は別売です。
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外へのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942944
387-496
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください