ユニット
段差モール 軟質塩ビ
トラスコ品番
740-2210
材質
軟質塩ビ
色
ブラウン
質量(g)
1315
耐荷重(kg)
150
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
30×110×800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942987
387-72
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください