曜日別特売

セフティライン弱電用(赤)S ポリエチレン

セフティライン弱電用(赤)S ポリエチレン - ユニット
トラスコ品番740-2325材質ポリエチレン幅(mm)150質量(g)940タイプS(折込なし)長さ(m)50表示内容危険注意 この下に弱電ケーブルあり。内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943005388-16
7,530
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする