曜日別特売

セフティライン高圧電気用(オレンジ)W 150mm幅×50m巻

セフティライン高圧電気用(オレンジ)W 150mm幅×50m巻 - ユニット
表示内容危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。材質ポリエチレンオレンジトラスコ品番740-2333幅(mm)150質量(g)1730タイプW(2倍折込)長さ(m)50内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943014388-1715050
8,800
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする