曜日別特売

セフティライン水道用(青)W ポリエチレン

セフティライン水道用(青)W ポリエチレン - ユニット
表示内容水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。材質ポリエチレントラスコ品番740-2350幅(mm)150質量(g)1710タイプW(2倍折込)長さ(m)50内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943039388-1915050
8,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする