ユニット
セフティライン下水道用(茶)W ポリエチレン
トラスコ品番
740-2368
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
色
茶
質量(g)
1690
タイプ
W(2倍折込)
長さ(m)
50
表示内容
下水道管注意 この下に下水道管あり、注意立会いを求めてください。
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943048
388-20
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください