曜日別特売

セフティライン消火管用(白)W ポリエチレン

セフティライン消火管用(白)W ポリエチレン - ユニット
トラスコ品番740-2414材質ポリエチレン幅(mm)150質量(g)1495タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容消火管注意 この下に消火管あり、立会いを求めてください。内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943100388-25
8,800
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする