ユニット
ポイントカーソル(左右一対組) 210×35×11厚
用途
388-35~38用(幅60mm×6mm厚の物に使用可能)
トラスコ品番
740-2490
セット内容
2本1組
材質
アルミ製
厚さ(mm)
11
質量(g)
205
寸法(長さL×幅W)(mm)
210×35
内容量
1組(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943109
388-52
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください