ユニット
アルミスタッフ アルミ
材質
アルミ
段数
3
全長(m)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全縮(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943118
388-55
740-2511
1.56
1836
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20943127
388-56
740-2520
0.94
1146
¥
10,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください