曜日別特売

単管用グリップクッション

単管用グリップクッション - ユニット

単管パイプの手すりを利用する場合に便利なグリップクッションです。

用途工事現場での単管手すりのグリップに。材質NBR(発泡ゴム)トラスコ品番286-9479質量(g)160長さ(m)0.5適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)53内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943170389-910.5
1,800
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする