曜日別特売

回転名札板(50名用)・鉄・233X585mm

回転名札板(50名用)・鉄・233X585mm - ユニット
トラスコ品番737-3805セット内容名札板:赤/白 50枚、青(両面)4枚材質鉄製寸法(mm)233×585質量(kg)2.5タイプ(50名用)・取付ビス2個付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943179393-52
19,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする