曜日別特売

396-26 板のみ

396-26 板のみ - ユニット

道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です。
視認性が優れた蛍光タイプです。

用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9174材質表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート取付板のみ取付加工無し質量(g)820縦(mm)1400横(mm)275表示内容工事中につきまわり道 DETOUR内容量1枚
注意
※看板枠は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943425396-261
8,030
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする