ユニット
396-28 板のみ
道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です。
視認性が優れた蛍光タイプです。
用途
道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番
286-9492
材質
表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート
取付
板のみ取付加工無し
質量(g)
820
縦(mm)
1400
横(mm)
275
表示内容
ご迷惑をおかけして申し訳ございません 工事中ご協力をお願いいたします APOLOGIZE FOR THE INCONVENIENCE
内容量
1枚
注意
※看板枠は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943468
396-281
¥
8,030
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください