ユニット
スリム反射看板 白無地
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途
道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番
286-9104
材質
枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)
4
取付
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(自立時)約280×930×1430
縦(mm)
1550
横(mm)
280
表示内容
無地
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943477
396-30
¥
9,120
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください