ユニット
396-30 板のみ
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途
道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番
286-9131
材質
表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
取付
板のみ取付加工無し
質量(g)
820
縦(mm)
1400
横(mm)
275
表示内容
無地
内容量
1枚
注意
※看板枠は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943486
396-301
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください