曜日別特売

短冊型標識(ヨコ)冷温水(往)

短冊型標識(ヨコ)冷温水(往) - ユニット

狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。
配管保温材外装管への表示に最適です。
横型なので熱交換器周りへの設置に最適です。

用途工事現場・工場・物流倉庫・商業施設の配管流体名表示に。トラスコ品番435-8157材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)30流体黄緑(マンセル値 10GY 6.5/11)縦(mm)100横(mm)240表示内容冷温水(往)取付穴径(mm)4.2内容量1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※材質上、接着剤での固定は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943879422-33
430
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする