ユニット
短冊型標識(ヨコ)温水(往)
狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。
配管保温材外装管への表示に最適です。
横型なので熱交換器周りへの設置に最適です。
用途
工事現場・工場・物流倉庫・商業施設の配管流体名表示に。
トラスコ品番
435-8151
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付
ビス止め、両面テープ止め
質量(g)
30
流体
黄赤(マンセル値 3.75YR 6.5/14)
縦(mm)
100
横(mm)
240
表示内容
温水(往)
取付穴径(mm)
4.2
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※材質上、接着剤での固定は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943897
422-35
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください