ユニット
ビョウ針長10MMSUS100本入グレー
保温材を巻き付けた配管へ識別シートを固定するのに最適な鋲です。
鋲の頭がグレー色なので、配管識別シートとの組み合わせで色合いがマッチします。
用途
保温材付配管への識別シート固定に。
トラスコ品番
442-3386
材質
ステンレス
色
グレー
質量(g)
66
針長(mm)
10
内容量
1組(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943949
460-54
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください