ユニット
締付確認証ステッカー
配線締付の確認作業の徹底に最適です。
用途
分電盤等のコード配線締付の確認に。
表示内容
締付確認証 締付作業者 年 月 日 締付確認者 年 月 日
材質
PPステッカー
取付
粘着シール
トラスコ品番
435-8159
質量(g)
6
縦(mm)
30
横(mm)
70
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943958
468-82
30
70
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください