ユニット
埋設表示杭ユニパイル 電
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。
表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途
埋設管の表示に。
トラスコ品番
435-8160
材質
本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ
取付
埋込式
高さ(mm)
450
質量(g)
900
縦(mm)
70
横(mm)
70
表示内容
電
内容量
1本
注意
※設置にはゴムハンマー等をご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943994
481-59
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください