ユニット
ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン
壁・床階段などの保護に。カッターなどで簡単に切断できます。
トラスコ品番
737-3856
材質
ポリプロピレンPP(中空構造)にPE高発泡シート貼合
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
4.9
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944037
486-43
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください