ユニット
JIS規格標識 顔面カバー着用
JIS規格に準拠した安全標識です。
ウイルスの飛散防止活動に於ける掲示に最適です。
用途
店舗、病院、工場、事務所、工事現場等への表示に。
トラスコ品番
243-2163
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ止め
質量(g)
150
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
顔面カバー着用 WEAR FACE GUARD
内容量
1枚
注意
※ビス、両面テープ等の取付具はお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944089
802-731
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください