JIS規格標識 保護衣着用

JIS規格標識 保護衣着用 - ユニット

JIS規格に準拠した安全標識です。
ウイルスの飛散防止活動に於ける掲示に最適です。

用途店舗、病院、工場、事務所、工事現場等への表示に。トラスコ品番243-2168材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)150エコマーク認定認定縦(mm)450横(mm)300表示内容保護衣着用 WEAR PROTECTIVE CLOTHINGエコマーク認定番号20118001内容量1枚
注意
※ビス、両面テープ等の取付具はお客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944098802-741
1,540
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする