ユニット
4カ国語標識 平板タイプ禁煙
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。
壁面への取付に最適です。
用途
共用場所への案内表示として。
トラスコ品番
184-1892
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.9
取付
ビス止め
質量(g)
330
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
禁煙(日英中韓4カ国語表示)
内容量
1枚
注意
※取付ビスは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944134
802-904
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください