曜日別特売

4カ国語標識 平板タイプ自転車乗り入れ禁止

4カ国語標識 平板タイプ自転車乗り入れ禁止 - ユニット

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。
壁面への取付に最適です。

用途共用場所への案内表示として。トラスコ品番184-0206材質アルミ厚さ(mm)0.9取付ビス止め質量(g)330縦(mm)450横(mm)300表示内容自転車乗り入れ禁止(日英中韓4カ国語表示)内容量1枚
注意
※取付ビスは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944186802-909
6,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする