ユニット
JIS規格ステッカー保護メガネ着用5枚組
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
用途
工場、事務所、工事現場等への表示に。
トラスコ品番
399-1926
材質
PVCステッカー
取付
ステッカー
質量(g)
23
縦(mm)
150
横(mm)
100
表示内容
保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944299
803-40C
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください