ユニット
危険標識 危険
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途
電気設備への設置に。
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット固定
質量(g)
210
縦(mm)
225
横(mm)
300
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944308
804-101
435-8158
危険 高電圧 DANGER! HIGH VOLTAGE!
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20944317
804-102
435-8164
危険 発電設備 DANGER! POWER GENERATOR EQUIPMENT!
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20944326
804-103
435-8168
危険 変電設備 DANGER! TRANSFORMER EQUIPMENT!
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください