ユニット
危険標識 高電圧変電設備(マグネット製)
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途
電気設備への設置に。
トラスコ品番
435-8153
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット固定
質量(g)
210
縦(mm)
225
横(mm)
300
表示内容
変電設備 High voltage substation
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944344
804-105
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください