透明ステッカー AED自動体外式除細動器

透明ステッカー AED自動体外式除細動器 - ユニット
(1件のレビュー)

商業施設や店舗入り口に標識を表示して、AED設置をお客様にご案内します。
オフィスビルや事務所入り口に標識を表示して、AED設置を外来者にお知らせします。

用途建物の入口壁面への設置に。トラスコ品番243-0286材質ペットフィルム(透明)ステッカー厚さ(mm)0.1取付ステッカー質量(g)25縦(mm)300横(mm)200表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944430807-56A
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20944430
2024-03-28
用途: 店舗出入口のガラスに貼りました。
卸売・小売業

印刷もしっかりしており特に問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする