ユニット
フラッグ式突き出し標識セット 両面ポケット
フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
パソコン等で作成した用紙を入れられるポケット式です。
用途
倉庫内通路等への表示に最適です。
トラスコ品番
106-1742
材質
表示本体部:塩ビターポリン、表示ポケット部:透明塩ビ、ポール部:プラスチック、マグネット
質量(g)
13
タイプ
フラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用、ポケット式
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944457
809-71
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください