曜日別特売

フラッグ式突き出し標識セット 指差呼称

フラッグ式突き出し標識セット 指差呼称 - ユニット

フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。

用途倉庫内通路等への表示に最適です。トラスコ品番105-8582材質表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット質量(g)10タイプフラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用表示内容指差呼称内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944466809-72
3,300
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする