ユニット
フラッグ式突き出し標識セット 一時停止
フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
用途
倉庫内通路等への表示に最適です。
トラスコ品番
105-8561
材質
表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット
質量(g)
10
タイプ
フラッグ部マグネット式、片面表示、屋内用
表示内容
一時停止
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944500
809-75
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください