ユニット
短冊型アルミ標識 高温危険
アルミ製の表示板なので熱に強いです。
高温となる場所への設置に最適です。
用途
工場等での安全周知に。
トラスコ品番
184-0261
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.0
取付
ビス止め
質量(g)
120
縦(mm)
360
横(mm)
120
表示内容
高温危険
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
注意
※熱源への直接設置はお止めください。
※表示印刷部が剥がれる可能性があります。
※取付ビスはお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944527
810-261K
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください