曜日別特売

短冊型アルミ標識 高温注意

短冊型アルミ標識 高温注意 - ユニット
(1件のレビュー)

アルミ製の表示板なので熱に強いです。
高温となる場所への設置に最適です。

用途工場等での安全周知に。トラスコ品番183-8722材質アルミ厚さ(mm)1.0取付ビス止め質量(g)120縦(mm)120横(mm)360表示内容高温注意取付穴径(mm)2.5内容量1枚
注意
※熱源への直接設置はお止めください。
※表示印刷部が剥がれる可能性があります。
※取付ビスはお客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944536811-631K
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20944536
2023-09-05
用途: 機械作業現場の注意喚起
製造業

注意喚起の標識が必要だったので何社かで検索しましたが、大きさと形や文言がちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする