曜日別特売

酸欠危険標識 酸欠危険関係者以外立入禁止

酸欠危険標識 酸欠危険関係者以外立入禁止 - ユニット

マンホール内や酸素欠乏の恐れがある閉塞作業箇所での危険注意標識です。

用途マンホール等での確認作業時表示に。表示内容酸欠危険 関係者以外 立入禁止取付ビス止め又は両面テープ止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)トラスコ品番286-9409厚さ(mm)1.2質量(g)150エコマーク認定認定縦(mm)450横(mm)300取付穴径(Φmm)2.5エコマーク認定番号20118001内容量1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944545814-55B450300
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする