曜日別特売

ユニット 特定化学物質標識 ヒューム・ガス

ユニット 特定化学物質標識 ヒューム・ガス - ユニット
(2件のレビュー)

ヒューム・ガスに伴う取扱注意事項が記載された標識です。

用途ヒューム・ガスの発生が伴う作業場への掲示に。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)取付ビス止め、両面テープ止め厚さ(mm)1.2トラスコ品番442-7180質量(g)274縦(mm)600横(mm)450表示内容ヒューム・ガス取付穴径(mm)2.5内容量1枚
注意
※ビス、両面テープ等の取付具はお客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944719815-84600450
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20944719
2024-07-16
用途: 工場作業用
鉱業

工場で掲示するのに急いで探していたところ即日出荷で助かりました。

対象商品 : 20944719
2023-09-27
用途: 工場内作業
製造業

国の規格(?)なのか、表示が義務づけされたので購入。
思っていたより大きいサイズ(購入時にサイズ確認をしていなかっただけなのですが)だったが、これだけ文字数があるなら、このサイズで納得。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする