ユニット
路面貼用ステッカー AED自動体外式除細
路面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。
用途
AED設置場所までの通路への設置に。
トラスコ品番
243-1778
材質
アルミステッカー
厚さ(mm)
0.8
取付
ステッカー
質量(g)
48
縦(mm)
300
横(mm)
240
表示内容
AED 上矢印 自動体外式除細動器
内容量
1枚
注意
※アスファルト、コンクリート等の粗面に貼る場合は、貼り付け面をプライマー(別売)等で下地処理を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944737
819-24A
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください