ユニット
ユニピタ ドア開閉表示ステッカー丸型
ドアの開閉部分に沿って床面に貼る事で、開閉方向を示せます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
床面がクロス、タイルカーペット貼りになっているドア設置場所への貼り付けに。
トラスコ品番
243-1776
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.16
色
黄
取付
ステッカー
質量(g)
20
縦(mm)
50
横(mm)
50
表示内容
丸型
内容量
1組(7枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944755
819-75
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください