ユニット
たれ幕 みんなで徹底
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番
251-4694
セット内容
ヒモ付
材質
ターポリン
取付
穴4ヵ所
質量(g)
450
縦(mm)
1800
横(mm)
450
表示内容
みんなで徹底 感染症予防 手洗い・うがい・咳エチケット・マスク着用
ハトメ内径(Φmm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944764
820-67
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください