ユニット
避難経路ステッカー
屋内階段の踊り場床面等に設置する中輝度タイプの蓄光床面ステッカーです。
用途
避難誘導表示に。
トラスコ品番
106-8050
材質
蓄光ステッカー、表面保護材:塩化ビニールフィルム
寸法(mm)
360×300
取付
ステッカー
質量(g)
11
タイプ
中輝度蓄光
表示内容
避難経路 EVACUATION ROUTE
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944789
824-215
¥
5,170
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください